曜日別特売
BMF30KV2 FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット FOCAL(フォーカル) 73588536

FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
73588536
品番
BMF30KV2
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。
・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。
・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。
・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。

セット内容
ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属
適合車種
8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
注意
※スピーカーの保証について
※スピーカーの保証は、商品の不良と判断されたもののみ適応いたします。取付時の破損、過大入力による破損、浸水などは保証の対象外ですのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする