曜日別特売

オイルホールホルダ BT40

オイルホールホルダ BT40 - 日研工作所

オイルホールホルダのサイドロック型です。

最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
寸法D2(Φmm)
82
内容量
1個(1個)
注意
※ストッパブロックは別売りです。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598677BT40-SLO16-1303.5130164939.5
¥92,000
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
73598686BT40-SLO20-1303.5130204939.5
¥92,000
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
73598695BT40-SLO25-1303.5130254939.5
¥92,000
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
73598711BT40-SLO32-1403.8140325441.5
¥92,000
¥84,980
¥93,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする