曜日別特売

オイルホールホルダ BT40BT40-SLO20-130

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は寸法L・寸法Dなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(1個)
寸法L(mm)
130
寸法D(Φmm)
20
注文コード
73598686
品番
BT40-SLO20-130
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
¥84,980

オイルホールホルダのサイドロック型です。

質量(kg)
3.5
寸法L(mm)
130
寸法D(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
49
寸法l(mm)
39.5
最高回転数(min-1[r.p.m])
3000
寸法D2(Φmm)
82
注意
※ストッパブロックは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする