TH-PARTS

TH-PARTS - OSG(オーエスジー)

同期送り機構付き機械用タップホルダです。
タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。

シャンク径(Φmm)
【DCONWS】(タップシャンク)5
寸法L1(mm)
(CNC自動旋盤用)23.5
呼び
ER8GH-5
タップサイズ
(旧JIS)M4/M4.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73608565COLLET ER8GH-5
¥10,200
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする