※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
TH-PARTS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73608565
品番
COLLET ER8GH-5
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
同期送り機構付き機械用タップホルダです。
タップの突発的な折損を減少させ寿命を安定させます。
シャンク径(Φmm)
【DCONWS】(タップシャンク)5
寸法L1(mm)
(CNC自動旋盤用)23.5
呼び
ER8GH-5
タップサイズ
(旧JIS)M4/M4.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。