ラインカメラスタンド
天面と底面に取付プレートが付いておりラインなどアルミフレーム構造体設備に組み込みしやすいカメラスタンドです。上下と前後に大きく調整が出来るのが特長で、カメラを下向きに取り付けるタイプです。支柱高は400.700.900の3種類、アーム長さ150.250.350mmの3種類ご用意がございます。アームを追加したり、照明器ホルダーを組み合わせる事で、より多くのバリエーションになります。MAX耐荷重2.5kg/アーム1本辺り(取り付ける機器の形状やご使用方法によって変わります)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
画像処理 の新着商品
カテゴリ