仁張工作所
Personal model(3列5段)デジタル錠
キーが要らないデジタル錠タイプ。手荷物、貴重品などを安全に保管します。
用途
カバンや貴重品などの保管。
幅(mm)
970
色
クリアホワイト
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
400
錠前
デジタル錠
内容量
1台
注意
※室内用のロッカーになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73608775
NPMD-305
オープン
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった