仁張工作所
Personal model(3列5段)デジタル錠
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73608775
品番
NPMD-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
キーが要らないデジタル錠タイプ。手荷物、貴重品などを安全に保管します。
用途
カバンや貴重品などの保管。
幅(mm)
970
色
クリアホワイト
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
400
錠前
デジタル錠
注意
※室内用のロッカーになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった