曜日別特売

投光器電池型赤外線センサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73611828
品番
PXB-30TB
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

投光器を電池で駆動させる、片側配線の赤外線センサーです。

質量(g)
投光器:約690(電池含む)、受光器:約600
出力
【タンパー】接点方式:無電圧接点:b接点、接点容量:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵、接点動作:受光部カバーをはずした際に出力(連続出力)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(2段ビーム対向型)[二重変調方式]
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×94×102
電源電圧(V)
投光器:DC3.6(専用電池 2連パック)、受光器:DC10.5~28(極性なし)
機能
変調周波数切替機能、サウンドチェック機能、カバー補正機能、受光感度表示機能、モニター出力機能、投光パワー切替機能、検知応答時間切替機能、タンパー機能
消費電流(mA)
受光器/65以下(最大時)
応答時間(秒)
検知/0.05、0.1、0.25、0.7(4段階切替式)
使用周囲温度(℃)
-20~+60(結露・氷結なきこと)
外観
カバー:樹脂(ワインレッド)、ベース:樹脂(黒)
電源表示灯
通電時:赤色点灯(カバー開時のみ/閉時は消灯)、電池切れ時:赤色点滅(カバー開閉かかわらず動作)
設置場所
(0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の機能が低下することがあります)屋内・屋外(防雨構造 IP55相当)
警報出力
【接点方式】無電圧接点:a接点/b接点切替式【接点容量】AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷) 接点保護抵抗内蔵【接点動作】標準/リアルタイム、動作切替(ディップスイッチにて切替)、標準:遮光時間出力(ただし2秒以下の場合は2秒間出力)、リアルタイム:遮光時間出力
表示灯
【アラーム】検知時:赤色点灯【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯
光軸調整範囲
水平方向:±95°、垂直方向:±10°
警戒距離
30m以内
距離余裕
10倍(300m)
電池寿命(年)
【投光器】投光パワー20m設定:約3(常温、2連電池パック使用時)、投光パワー30m設定:約1(常温、2連電池パック使用時)、※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする