曜日別特売
- 果実酒ビンS型 グレージュ 2.1Lスリム タケヤ化学工業 73612126

果実酒ビンS型 グレージュ 2.1Lスリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73612126
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

軽くて丈夫なプラスチック製の果実酒びん。冷蔵庫のドアポケットに収納できるスリムな2.1リットルサイズ。丈夫で割れにくく、とても軽いPET樹脂製。酸に強く、においや汚れもつきにくいので、酢漬けや果実酒・酵素シロップづくりなど様々な用途で使える。
ワンタッチ開閉タイプの注ぎ口。余分なガスを自然に排出するガス抜き弁付き。発酵性のあるものを保存でき、酵素シロップ作りにも最適。冷蔵庫のドアポケットに収まり、いくつか並べてもスッキリな角型デザイン。
梅酒作りの材料目安 梅の実約500g、ホワイトリカー1.2L、氷砂糖200~400g。

材質
本体/PET フタセット/PP パッキン/シリコーンゴム
色
グレージュ
質量(g)
180
容量(L)
2.1
寸法(cm)
10.2×9.4×28
耐熱温度(℃)
PET/60 PP/120 シリコーンゴム/140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする