個人装着型4成分ガス検知器 X-am 2600 (5年使いきり) イソブタン仕様

個人装着型4成分ガス検知器 X-am 2600 (5年使いきり) イソブタン仕様 - ドレーゲル個人装着型4成分ガス検知器 X-am 2600 (5年使いきり) イソブタン仕様 - ドレーゲル

1台で4種類のガス(可燃性ガス・酸素・一酸化炭素・硫化水素)を同時検知するポータブルマルチガスモニターです。※こちらの製品の可燃性ガスはイソブタン仕様になっております。
拡散専用設計の為,低コストを実現しました。
Bluetooth(R)5.0 に対応し、スマートフォンやX?dockデバイスとのリアルタイム通信およびデータ転送が可能です。
ワイドディスプレイで、見やすくスムーズに操作できます。
5年使い切りタイプです。※必要に応じてライセンスを追加して使用期間を延長することも可能です。

用途
石油・化学プラント、製油所、ガス供給施設などの産業現場、下水道、マンホール、タンク、サイロなどの閉鎖空間作業、建設現場やインフラ保守作業など様々な現場で作業者の安全確保に使用
付属品
NiMH充電池パック・充電台・ACアダプタ・六角レンチ
測定範囲
0-100%LEL(イソブタン)・0-30vol%(酸素)・0-2000ppm(一酸化炭素)・0-200ppm(硫化水素)
質量(g)
250
電源
NiMH電池
測定対象気体
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×130×44
保護等級
IP68
使用湿度範囲
相対湿度10~90%(結露無いこと)
充電時間
4時間未満
寿命
出荷後5年間※5年間使い切りタイプ(ライセンスで延長も可)
使用環境温度(℃)
-20~+50
検知方式
拡散
動作時間
約12時間 (Bluetooth(R)がオンの場合)
警報設定値
【A1/A2】20/40%LEL(イソブタン)・18/23vol%(酸素)・25/75ppm(一酸化炭素)・5/10ppm(硫化水素)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防爆認証
国内防爆取得
内容量
1個
注意
※警報値は標準で設定されております。変更が必要な場合はご注文時にご希望設定値をご依頼ください。
※ご注文後のご変更依頼は有償対応となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736109003735430-02
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする