燃焼排ガス分析計 testo 350J O2/CO/CO2セット

燃焼排ガス分析計 testo 350J O2/CO/CO2セット - testo(テストー)燃焼排ガス分析計 testo 350J O2/CO/CO2セット - testo(テストー)燃焼排ガス分析計 testo 350J O2/CO/CO2セット - testo(テストー)燃焼排ガス分析計 testo 350J O2/CO/CO2セット - testo(テストー)燃焼排ガス分析計 testo 350J O2/CO/CO2セット - testo(テストー)燃焼排ガス分析計 testo 350J O2/CO/CO2セット - testo(テストー)

測定値を現場でリアルタイム表示し、オプションの赤外線プリンタで印刷、またはスマホ、パソコンでPDFレポートとして提出できます。
約5kgと軽量で、暖機30秒、さらにセンサ交換もユーザーで簡単に行えるなど、機動性と便利さを備えた大気濃度計測器です。

トラスコ品番
657-2167
測定範囲
複数ガスセンサー最大6基対応
質量(g)
7000
測定対象
O2/CO/CO2/NO/NO2/SO2/H2S/CxHy
動作温度(℃)
-5~+45
サイズ(mm)
600×400×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073759300632 3510 75
¥2,335,000
¥2,298,000
¥2,527,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする