曜日別特売

クランプ式交流電流センサ AC-CT

クランプ式交流電流センサ AC-CT - 甲神電機クランプ式交流電流センサ AC-CT - 甲神電機クランプ式交流電流センサ AC-CT - 甲神電機クランプ式交流電流センサ AC-CT - 甲神電機クランプ式交流電流センサ AC-CT - 甲神電機クランプ式交流電流センサ AC-CT - 甲神電機クランプ式交流電流センサ AC-CT - 甲神電機クランプ式交流電流センサ AC-CT - 甲神電機

既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式交流電流センサ。出力保護回路内蔵。
比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。
出力保護回路内蔵仕様です。

用途太陽光発電監視、電力監視システム、エアコン室外機高調波対応など定格周波数(Hz)45~65保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応脱着回数100回程度動作温度範囲(℃)-10~55内容量1個
注意
※可動コアを開閉する場合、可動コア固定づめを無理に開いて折らないよう注意してください。分割面にゴミなどが付着していないことを確認後可動コアを閉じてください。閉じたとき可動コアが固定づめにかかっていることを確認してください。
※ハーネスを無理に引っ張らないでください。(引っ張り強度30N以下)
※保存時は、クランプ部分をしっかり閉じた状態で保存してください。
※周囲温度範囲を超える場所、周囲湿度30%~80%の範囲を超える場所、結露する場所、ほこり・耐食性ガス・塩分・油煙の多い場所、振動・衝撃の多い場所、雨・水滴・日光の直接当たる場所、高周波の多い場所、外部磁界の大きい場所、金属片や誘導性物質が飛散する場所、ねずみ、ヘビなど小動物の入る場所での使用や長期間の保管はしないでください。
※設置時には、コアの接合面に異物や水滴等付着しないよう十分注意してください。
※輸出される際、本製品(製品、技術資料等)が外国為替および、外国貿易管理法の規定により、戦略物
※資(または役務)等に該当する場合には、日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。
※本製品の用途は、一般的機器( 事務機、計測機器、産業機器、家電機器等)に使用されることを意図し
※て設計・製造しています。
※特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が人体に危害をおよぼす恐れのある機器( 原子
※力関連機器、輸送機器、医療機器、各種安全装置等) に本製品を使用することは、お客様の責任で判断
※いただきますようお願いいたします。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
質量(g)
耐電圧
最大電流(A)
定格一次電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73611679HA-06RP030-10CAC1.5~30Arms221000V AC 1minuteAC50rmsAC30rms
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611688HA-10RS050-16CAC2.5~50Arms451000V AC 1minuteAC85rmsAC50rms
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611697HA-16RS100-33CAC5~100Arms651000V AC 1minuteAC150rmsAC100rms
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611706HA-24RS200-66CKAC10~200Arms1442000V AC 1minuteAC300rmsAC200rms
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611715HA-24RS250-66CKAC10~250Arms1662000V AC 1minuteAC350rmsAC250rms
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611731HA-24RS300-150CKAC10~300Arms1702000V AC 1minuteAC360rmsAC300rms
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611740HA-36RS400-66CKAC10~400Arms2802000V AC 1minuteAC600rmsAC400rms
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611749HA-36RS500-250CKAC10~500Arms2802000V AC 1minuteAC700rmsAC500rms
オープン
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611758HA-36RS600-66CKAC10~600Arms3152000V AC 1minuteAC800rmsAC600rms
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611767HA-B050-16EAC2.5~50Arms652500V AC 1minuteAC140rmsAC50rms
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611776HA-B100-33EAC5~100Arms652500V AC 1minuteAC140rmsAC100rms
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611785HA-C250-66EAC10~250Arms1042500V AC 1minuteAC350rmsAC250rms
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする