甲神電機
クランプ式直流電流センサ DC-CT
既設の配電盤への取り付けが容易なクランプ式直流電流センサ。2.5m接続ケーブル付。
比誤差,位相誤差のばらつきが小さく電力計測に適しています。
出力保護回路内蔵仕様です。
用途
太陽電池のストリング監視システム、工場等の電力監視システム、電源装置など
仕様
【過渡特性】10%以下
質量(g)
24+57
定格電流(A)
DC±15
保管温度範囲(℃)
-20~85
絶縁抵抗
Not less than 500MΩ 500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
位相差
【ばらつき】±40minute(RL<=10Ω)
脱着回数
100回程度
動作温度範囲(℃)
-10~80
内容量
1個
注意
※可動コアを開閉する場合、可動コア固定づめを無理に開いて折らないよう注意してください。分割面にゴミなどが付着していないことを確認後可動コアを閉じてください。閉じたとき可動コアが固定づめにかかっていることを確認してください。
※ハーネスを無理に引っ張らないでください。(引っ張り強度30N以下)
※保存時は、クランプ部分をしっかり閉じた状態で保存してください。
※周囲温度範囲を超える場所、周囲湿度30%~80%の範囲を超える場所、結露する場所、ほこり・耐食性ガス・塩分・油煙の多い場所、振動・衝撃の多い場所、雨・水滴・日光の直接当たる場所、高周波の多い場所、外部磁界の大きい場所、金属片や誘導性物質が飛散する場所、ねずみ、ヘビなど小動物の入る場所での使用や長期間の保管はしないでください。
※設置時には、コアの接合面に異物や水滴等付着しないよう十分注意してください。
※輸出される際、本製品(製品、技術資料等)が外国為替および、外国貿易管理法の規定により、戦略物
※資(または役務)等に該当する場合には、日本国外に輸出する際に日本国政府の輸出許可が必要です。
※本製品の用途は、一般的機器( 事務機、計測機器、産業機器、家電機器等)に使用されることを意図し
※て設計・製造しています。
※特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が人体に危害をおよぼす恐れのある機器( 原子
※力関連機器、輸送機器、医療機器、各種安全装置等) に本製品を使用することは、お客様の責任で判断
※いただきますようお願いいたします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧
最大電流(A)
消費電流(mA)
直線性
応答速度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73611801
HB-10R015V2PP5C+CABLE
【残留】(Vcc/2)±75mVI以下
±16.5rms
15以下
0~±15A、±1%以下
30μs以下
オープン
¥
11,998
¥
13,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
73611810
HB-10R015V4B12C+CABLE
【残留】±150mV以下
±33.75rms
20以下
0~±30A、±1%以下
10μs以下
オープン
¥
11,998
¥
13,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください