曜日別特売

鼻用洗浄器 HK-202

鼻用洗浄器 HK-202 - ドリテック

鼻の不快な症状に!ストレートタイプもミストタイプもこれ1台
ストレートノズルでしっかり洗浄
ミストノズルでやさしく洗い流す
IPX7
選べる3つの洗浄モード(流量:多め/ふつう/少なめ)
鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド
USB充電式※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。
コンパクトに持ち運べる
専用充電ケーブル/ストレートノズル・ミストノズル各1個付

質量(g)
約199(ノズルとノズルヘッドを含まず)
電源(V)
内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約76×49×142(収納時)、約76×49×261(ストレート使用時)、約76×49×267(ミスト使用時)
入力
DC5V 1A
タンク容量(mL)
150
保管温湿度範囲
【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと
使用環境温度(℃)
5~40
動作回数
満充電で約70回(1回2分、strongモードで使用)
充電時間(時間)
約2.5(空の状態から満充電まで)
バッテリー容量(mAh)
1100
防水仕様
IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)
使用環境湿度(%)
30~90RH 結露なきこと
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X10023000005
流量(mL/sec)
【ストレート】strong:135±40/30、normal:110±30/30、soft:78±20/30、【ミスト】strong:30±10/30、normal:25±10/30、soft:20±10/30
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
取扱説明書:(2.46MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616351HK-202GN
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする