- 質量(g)
- 約199(ノズルとノズルヘッドを含まず)
- 電源(V)
- 内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約76×49×142(収納時)、約76×49×261(ストレート使用時)、約76×49×267(ミスト使用時)
- 入力
- DC5V 1A
- タンク容量(mL)
- 150
- 保管温湿度範囲
- 【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと
- 使用環境温度(℃)
- 5~40
- 動作回数
- 満充電で約70回(1回2分、strongモードで使用)
- 充電時間(時間)
- 約2.5(空の状態から満充電まで)
- バッテリー容量(mAh)
- 1100
- 防水仕様
- IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)
- 使用環境湿度(%)
- 30~90RH 結露なきこと
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:11B2X10023000005
- 流量(mL/sec)
- 【ストレート】strong:135±40/30、normal:110±30/30、soft:78±20/30、【ミスト】strong:30±10/30、normal:25±10/30、soft:20±10/30
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器