曜日別特売

大画面上腕式血圧計 BM-216

大画面上腕式血圧計 BM-216 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-216 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-216 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-216 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-216 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-216 - ドリテック

ボタン1つでかんたん測定
ユーザーの測定結果を60回まで記録
血圧値レベルを6段階で表示
カフの巻き方が適切かマークでわかる
体動検知機能/不規則脈波検知機能/脈検知機能付
電池残量の減少をお知らせ

質量(g)約210(電池を含まず)電源単4形アルカリ乾電池×4個測定精度【圧力】150mmHg以下:±3mmHg以内、150mmHg超過:±2%以内、【脈拍】±5%以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×42×99測定範囲(mmHg)最高血圧:55~255、最低血圧:25~200脈拍測定範囲(拍/分)40~199医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:307AKBZX00070000測定可能寸法(mm)腕周:約 220~320医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
取扱説明書:(3.36MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616308BM-216PK
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする