鼻用洗浄器 HK-200
鼻の不快な症状に!しっかり洗い流してスッキリ爽快
安定した水流で鼻の奥までしっかり洗浄
選べる3つの洗浄モード(normal/soft/pulse)
鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド
ボタンを押すだけかんたん操作
IPX7の防水仕様
タンク容量:280ml
360°回転ノズル
USB充電式 ※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。
替えノズル2個付
専用充電ケーブル/計量スプーン付
- 付属品
- ノズル2個、ノズルヘッド2個、充電用ケーブル1本、計量スプーン1個
- 質量(g)
- 約245(本体+タンク)
- 電源(V)
- 内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約72×85×218
- 入力
- DC5V 1A
- タンク容量(mL)
- 280
- 保管温湿度範囲
- 【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと
- 使用環境温度(℃)
- 5~40
- 動作回数
- 満充電で約28回(1回2分、normalモードで使用)
- 充電時間(時間)
- 約4(空の状態から満充電まで)
- バッテリー容量(mAh)
- 1400
- 防水仕様
- IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)
- 使用環境湿度(%)
- 30~90RH 結露なきこと
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:11B2X10023000003
- 流量(mL/sec)
- normal:130±30/30、soft:90±30/30、pulse:100±30/30
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(9.86MB)
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ
































![靴下サプリMEN うずまいて血行を促すソックス ブラック 24 26cm 岡本[靴下] 靴下サプリMEN うずまいて血行を促すソックス ブラック 24 26cm 岡本[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07086428-261103-02.jpg)