曜日別特売
HK-200WT 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック 73616326

HK-200WT 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック 73616326
HK-200WT 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック 73616326
HK-200WT 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック 73616326
HK-200WT 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック 73616326
HK-200WT 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック 73616326
HK-200WT 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック 73616326
HK-200WT 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック 73616326
HK-200WT 鼻用洗浄器 HK-200 ドリテック 73616326

鼻用洗浄器 HK-200

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73616326
品番
HK-200WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

鼻の不快な症状に!しっかり洗い流してスッキリ爽快
安定した水流で鼻の奥までしっかり洗浄
選べる3つの洗浄モード(normal/soft/pulse)
鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド
ボタンを押すだけかんたん操作
IPX7の防水仕様
タンク容量:280ml
360°回転ノズル
USB充電式 ※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。
替えノズル2個付
専用充電ケーブル/計量スプーン付

付属品
ノズル2個、ノズルヘッド2個、充電用ケーブル1本、計量スプーン1個
質量(g)
約245(本体+タンク)
電源(V)
内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約72×85×218
入力
DC5V 1A
タンク容量(mL)
280
保管温湿度範囲
【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと
使用環境温度(℃)
5~40
動作回数
満充電で約28回(1回2分、normalモードで使用)
充電時間(時間)
約4(空の状態から満充電まで)
バッテリー容量(mAh)
1400
防水仕様
IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)
使用環境湿度(%)
30~90RH 結露なきこと
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X10023000003
流量(mL/sec)
normal:130±30/30、soft:90±30/30、pulse:100±30/30
医薬品医療機器等法
一般医療機器
取扱説明書:(9.86MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする