曜日別特売
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080

FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080
FRZ-T2R-WOK さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック ホームテイスト 73616080

さわやかな 調節可能スライド棚付きごみ箱上ラック

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
注文コード
73616080
品番
FRZ-T2R-WOK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ごみ箱の上をすっきり収納できるごみ箱上収納ラックです。
高さ調節可能なスライド棚付きなので、お持ちのキッチン周りの家電やごみ箱のサイズに合わせて使えます!
ごみ箱上のデッドスペースを有効活用できます!
ごみ箱2つ分のスペースにスッキリ収まる60cm幅タイプです!
カンタンに棚板の位置を調節できます!
フレームのデザインは圧迫感がなくキッチンにゆとりを生み出します!

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
構造材:パーチクルボード / スチール / フレーム表面加工:粉体塗装 / 板部表面:PVC
ホワイトオーク
寸法(cm)
60×40×170
注意
※組み立て時間:45分
※安全のため、組み立ては2人以上で行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする