2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ【Trans-トランズ-】(セミダブル)
工具不要!2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ!
ネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。
通気性と頑丈性を備えたLVLすのこにより快適な睡眠を確保できます!
耐荷重は300kgですので、安全です。
ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!
SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!
- 用途
- 仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
- 材質
- フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板
- 色
- ナチュラル
- 寸法(cm)
- 120×200×36
- 内容量
- 1台
注意
※組立時間:2分特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,091/税込¥4,500 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ベッド の新着商品
カテゴリ

































