曜日別特売

棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル)

棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ポケットコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト

棚・コンセント付きチェストベッドとポケットコイルマットレスのセット!
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
ポケットコイルが独立しているため、隣で寝ている人の振動を気にせず眠ることができます。
ポケットコイルの「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
収納付きデザインベッドはタブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
PVCシートには抗菌・防臭機能搭載で安心安全にお使いいただけます。

用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
ベッドSD:66.1 / マットレスSD:18.7
耐荷重(kg)
S:120 / SD:140 / D:160
寸法(cm)
ベッドSD:129.4×213.6×69.5 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:589個)
内容量
1セット
注意
※組立時間:60分
※マットレス:圧縮ロール梱包
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
STL-SRM-SD-OAKWH 7361492673614926STL-SRM-SD-OAKWHオーク/ホワイト
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-SRM-SD-OAKBK 7361493573614935STL-SRM-SD-OAKBKオーク/ブラック
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-SRM-SD-WOKWH 7361495173614951STL-SRM-SD-WOKWHホワイトオーク/ホワイト
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-SRM-SD-WOKBK 7361496073614960STL-SRM-SD-WOKBKホワイトオーク/ブラック
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-SRM-SD-WALWH 7361496973614969STL-SRM-SD-WALWHウォールナット/ホワイト
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-SRM-SD-WALBK 7361497873614978STL-SRM-SD-WALBKウォールナット/ブラック
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-SRM-SD-BOKWH 7361498773614987STL-SRM-SD-BOKWHブラックオーク/ホワイト
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-SRM-SD-BOKBK 7361499673614996STL-SRM-SD-BOKBKブラックオーク/ブラック
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする