デザインフロアベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル)
デザインフロアベッドとボンネルコイルマットレスのセット!
ボンネルコイルはポケットコイルのように不織布に覆われていないため、通気性が良く高湿度の日本の気候に最適!
コイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。
BOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!
デザインフロアベッドはタブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
PVCシートには抗菌・防臭機能搭載で安心安全にお使いいただけます。
- 用途
- 仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
- 材質
- ベッド:中材(MDF) / 表面材(PVCシート) / マットレス:ボンネルコイル / 不織布 / ウレタンフォーム / ニット生地(ポリエステル100%)
- 寸法(cm)
- ベッドS:102.2×215×45 / マットレスS:97×195×15(コイル数:308個) / ベッドSD:125.2×215×45 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:336個) / ベッドD:145.2×215×45 / マットレスD:140×195×15(コイル数:392個)
- 内容量
- 1セット
注意
※組立時間:60分※マットレス:圧縮ロール梱包
全8種類を絞り込む
色
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ