曜日別特売

棚・コンセント付きチェストベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル)

棚・コンセント付きチェストベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト棚・コンセント付きチェストベッド ボンネルコイルマットレスセット(セミダブル) - ホームテイスト

棚・コンセント付きチェストベッドとボンネルコイルマットレスのセット!
ボンネルコイルはポケットコイルのように不織布に覆われていないため、通気性が良く高湿度の日本の気候に最適!
コイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。
BOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!
収納付きデザインベッドはタブレットも立て掛けられる宮棚・2口コンセント付き!
PVCシートには抗菌・防臭機能搭載で安心安全にお使いいただけます。

用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
ベッドSD:66.1 / マットレスSD:16.2
耐荷重(kg)
S:120 / SD:140 / D:160
寸法(cm)
ベッドSD:129.4×213.6×69.5 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:336個)
内容量
1セット
注意
※組立時間:60分
※圧縮ロール梱包
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
STL-BRM-SD-OAKWH 7361468973614689STL-BRM-SD-OAKWHオーク/ホワイト
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-BRM-SD-OAKSL 7361469873614698STL-BRM-SD-OAKSLオーク/シルバー
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-BRM-SD-WOKWH 7361470773614707STL-BRM-SD-WOKWHホワイトオーク/ホワイト
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-BRM-SD-WOKSL 7361471673614716STL-BRM-SD-WOKSLホワイトオーク/シルバー
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-BRM-SD-WALWH 7361472573614725STL-BRM-SD-WALWHウォールナット/ホワイト
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-BRM-SD-WALSL 7361474173614741STL-BRM-SD-WALSLウォールナット/シルバー
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-BRM-SD-BOKWH 7361475073614750STL-BRM-SD-BOKWHブラックオーク/ホワイト
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
STL-BRM-SD-BOKSL 7361475973614759STL-BRM-SD-BOKSLブラックオーク/シルバー
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする