20oz ShockStopリップハンマー スムースフェイス
鍛造ヘッドが優れた耐久性を確保。
ミスショットを抑えるためのより大きな打撃面。
ヘッド部分の質量集中化による高速度設計により、一撃ごとに最大のパワーを発揮。
マグネット式の溝の付いたヘッドで釘をしっかり保持し、効率的な釘打ちを実現。
ハンドル部分のゴム素材で振動を吸収し、グリップの安定性を向上。
- 用途
- バネの力を利用した最先端のShockStopテクノロジーにより、反動を抑え振動を吸収し疲労を軽減。
- 材質
- スチール、ラバー
- 質量(g)
- 567/ヘッド/
- サイズ(cm)
- ヘッド/15×3
- 全長(cm)
- 42
- 全質量(g)
- 1060
- 内容量
- 1丁
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。ハンマー の新着商品
カテゴリ





















![釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品] 釘抜きハンマー木柄 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02652059-260817-02.jpg)











