曜日別特売

16ozリップハンマー スムースフェイス

16ozリップハンマー スムースフェイス - TOUGH BUILT16ozリップハンマー スムースフェイス - TOUGH BUILT16ozリップハンマー スムースフェイス - TOUGH BUILT16ozリップハンマー スムースフェイス - TOUGH BUILT16ozリップハンマー スムースフェイス - TOUGH BUILT16ozリップハンマー スムースフェイス - TOUGH BUILT16ozリップハンマー スムースフェイス - TOUGH BUILT16ozリップハンマー スムースフェイス - TOUGH BUILT

滑らかに研磨された打撃面を採用。
広い打撃面により打ち損じを軽減。
マグネット式溝付きヘッドが釘をしっかり保持しスムーズな釘打ちが可能。
バランスの取れた重量設計により高い打撃力を発揮。
ラバーグリップハンドルが振動を吸収し安定した握り心地を実現。

用途
TOUGHBUILTプロ仕様 ヘビーデューティーハンマー。
材質
スチール、ラバー
質量(g)
ヘッド/453
サイズ(cm)
ヘッド/13×3
全長(cm)
33
全質量(g)
770
内容量
1丁
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06864632TB-H1-1R-S16
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする