トップ工業
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途
水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。
仕様
グリップあり
トラスコ品番
722-7744
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
117
色
青
最大口開き(mm)
7~26
口開き(mm)
26
内容量
1個
注意
※ショートエコワイドはコンパクトさを追求しており、口が最後まで閉じません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73624611
HY-26SH
¥
4,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください