トップ工業
薄型軽量ワイドモンキレンチ ショートエコワイド シール付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73624611
品番
HY-26SH
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アゴのでっぱり無い20%以上コンパクトなヘッドです。
用途
水道、ガス、エアコンや車両関係の込み入った場所でのナット締め他、広範囲のネジ締め。
仕様
グリップあり
トラスコ品番
722-7744
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
117
色
青
最大口開き(mm)
7~26
口開き(mm)
26
注意
※ショートエコワイドはコンパクトさを追求しており、口が最後まで閉じません。