コミックラック 大容量タイプ

コミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマコミックラック 大容量タイプ - アイリスオーヤマ

収納容量がコミック本最大812冊で可動棚付きの大容量コミックラック。巾木よけカットになっているので壁にピッタリ設置可能。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板寸法(mm)890×288×1800ウォールナット質量(g)40850耐荷重(kg)全体:140、棚板/底板:10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73648411CORK-1890R
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする