レディース 97%の医師がすすめる綿100%フレンチ袖 ブラック L
・Lサイズ(身長154~162cm バスト86~94cm)・生地表面を素肌と同じ弱酸性に近づけることで皮膚のバリア機能を働きやすくし敏感肌におすすめ・縫い目がフラットだからリバーシブルで着用できます。・綿100%で柔らかい風合い。・肌あたり軽減仕様(ケアラベルをプリント、脇の縫い目がフラット)
- 用途
- 普段着
- 材質(本体)
- 綿100%
- 縦(mm)
- 280
- 横(mm)
- 180
- 内容量
- 1枚
注意
※・濃色については、着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で強い摩擦を受けると他のものに色移りする恐れがあります。・プリント物に関しては、プリント部分は合成皮革のソファやバックに大変移り易い性質がございます。お取り扱いには十分ご注意ください。・また、他のものと一緒に洗わず、洗濯後は積み重ね等で放置することなくすぐに干してください。・生成・淡色製品は無蛍光洗剤を使用してください。・特殊プリント・刺繍・ワッペン部分への直接アイロンはお避けください。Tシャツ 半袖 の新着商品
カテゴリ

























