曜日別特売

レディース 97%の医師がすすめる綿100%フレンチ袖 白 LL

レディース 97%の医師がすすめる綿100%フレンチ袖 白 LL - オグランジャパンレディース 97%の医師がすすめる綿100%フレンチ袖 白 LL - オグランジャパンレディース 97%の医師がすすめる綿100%フレンチ袖 白 LL - オグランジャパンレディース 97%の医師がすすめる綿100%フレンチ袖 白 LL - オグランジャパン

・LLサイズ(身長154~162cm バスト93~101cm)・生地表面を素肌と同じ弱酸性に近づけることで皮膚のバリア機能を働きやすくし敏感肌におすすめ・綿100%で柔らかい風合い。・縫い目がフラットだからリバーシブルで着用できます。・肌あたり軽減仕様(ケアラベルをプリント、脇の縫い目がフラット)

用途
普段着
材質(本体)
綿100%
縦(mm)
280
横(mm)
180
内容量
1枚
注意
※・濃色については、着用時に強い摩擦を受けたり、水や汗等で湿った状態で強い摩擦を受けると他のものに色移りする恐れがあります。・プリント物に関しては、プリント部分は合成皮革のソファやバックに大変移り易い性質がございます。お取り扱いには十分ご注意ください。・また、他のものと一緒に洗わず、洗濯後は積み重ね等で放置することなくすぐに干してください。・生成・淡色製品は無蛍光洗剤を使用してください。・特殊プリント・刺繍・ワッペン部分への直接アイロンはお避けください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0676020133349-98220
¥1,280
¥1,198
¥1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする