アイトス
セーフティシューズ
軽量ダイヤル式ローカットセーフティシューズ
ダイヤル式で簡単に脱着ができる超軽量ローカットモデル。
仕様
【二酸化炭素排出量】6.102 (kg-CO2)
材質
素材/合成皮革+合成繊維(ニット)
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73647230
51681
グレー
24.5
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647239
51681
グレー
25
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647248
51681
グレー
25.5
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647257
51681
グレー
26
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647266
51681
グレー
26.5
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647275
51681
グレー
27
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647291
51681
グレー
28
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647300
51681
ブラック
24.5
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647318
51681
ブラック
25
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647327
51681
ブラック
25.5
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647336
51681
ブラック
26
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647345
51681
ブラック
26.5
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647361
51681
ブラック
27
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
73647370
51681
ブラック
28
¥
6,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください