曜日別特売
51681 セーフティシューズ 51681 アイトス 73647257

フロントスタイル

51681 セーフティシューズ 51681 アイトス 73647257
51681 セーフティシューズ 51681 アイトス 73647257
51681 セーフティシューズ 51681 アイトス 73647257
51681 セーフティシューズ 51681 アイトス 73647257
51681 セーフティシューズ 51681 アイトス 73647257
51681 セーフティシューズ 51681 アイトス 73647257

セーフティシューズ 51681

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
色グレー
サイズ26
内容量1着注文コード73647257品番51681
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

軽量ダイヤル式ローカットセーフティシューズ
ダイヤル式で簡単に脱着ができる超軽量ローカットモデル。

色
グレー
サイズ
26
仕様
【二酸化炭素排出量】6.102 (kg-CO2)
材質
素材/合成皮革+合成繊維(ニット)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-22
用途: 現場にて使用
東日本タイル株式会社 様

とても軽くクッションも効いて歩きやすいです フィット感は通常25.5センチを履いていつので25.5センチを注文をしました やや大きく感じます ピッタシタイプの人は0.5センチ下げて注文をするとよいかもしれません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする