オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード

オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード - JET INOUE(ジェットイノウエ)オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード - JET INOUE(ジェットイノウエ)オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード - JET INOUE(ジェットイノウエ)オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード - JET INOUE(ジェットイノウエ)オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード - JET INOUE(ジェットイノウエ)オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード - JET INOUE(ジェットイノウエ)

いすゞ4t’07フォワード専用のモニターブラケット。オンダッシュモニターをルームミラーと付け替え、吊り下げ式モニターにする際に使用します
ハイマウントモニターステー(592751)と併せてご利用ください

用途
バックカメラ/モニター/AV関連
材質
スチール/ 塗装、厚さ:5mm
ブラケット
モニター:【592751】JET 製ハイマウントモニターブラケット または、クラリオン製LAA-057-110を使用
適合モニターサイズ
7インチ ~ 9インチまで(JET 製モニターで計測)
適合車種
いすゞ4t、’07フォワード(H19.7 ~R5.2)、標準車/ ワイド車共用、標準ルーフ車/ ハイルーフ車共用 ※スーパーハイルーフ車取付け不可
内容量
1個
取扱説明書:(14.42MB)
注意
※ルームミラーレス車の場合、取付けできません
※取付けに必要な部材(ボルトなど)は付属されませんので取付箇所をご確認の上ご準備ください
※型式や年式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねますのでお車をよくご確認の上お求めください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73647799592875
¥2,300
¥2,298
¥2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする