JET INOUE(ジェットイノウエ)
オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73647799
品番
592875
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
いすゞ4t’07フォワード専用のモニターブラケット。オンダッシュモニターをルームミラーと付け替え、吊り下げ式モニターにする際に使用します
ハイマウントモニターステー(592751)と併せてご利用ください
用途
バックカメラ/モニター/AV関連
材質
スチール/ 塗装、厚さ:5mm
ブラケット
モニター:【592751】JET 製ハイマウントモニターブラケット または、クラリオン製LAA-057-110を使用
適合モニターサイズ
7インチ ~ 9インチまで(JET 製モニターで計測)
適合車種
いすゞ4t、’07フォワード(H19.7 ~R5.2)、標準車/ ワイド車共用、標準ルーフ車/ ハイルーフ車共用 ※スーパーハイルーフ車取付け不可
取扱説明書:
(14.42MB)
注意
※ルームミラーレス車の場合、取付けできません
※取付けに必要な部材(ボルトなど)は付属されませんので取付箇所をご確認の上ご準備ください
※型式や年式等での適合照会は一切行っておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねますのでお車をよくご確認の上お求めください