曜日別特売

【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット セミダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き

【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット セミダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き - 萩原【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット セミダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き - 萩原【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット セミダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き - 萩原【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット セミダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き - 萩原【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット セミダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き - 萩原【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット セミダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き - 萩原【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット セミダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き - 萩原【敷布団対応】 高さ3段階 すのこベッド 畳マットレスセット セミダブル 畳ベッド コンセント付き 棚 宮付き - 萩原

新生活を彩る、シンプルでおしゃれな高さ調節可能なすのこベッドと畳マットレスのセット。木製のフレームが温かみを感じさせ、畳はい草の自然な香りでリラックス効果も期待できます。ベッドと畳の要素が調和して、和風・洋風どちらのインテリアにも合わせやすいアイテムです。畳は吸湿性に優れており、ジメジメした季節でも快適に過ごせます。ちょっとした物置きに便利な宮棚&2口コンセント付き。高さを3段階に調節できるため、お部屋のスペースに合わせて最適な高さに設定可能。
ベッドフレーム【商品サイズ(約)】幅130×奥行216×高さ72.5/67.5/52.5cm【梱包サイズ(約)】132.5×31×16.5cm(24kg)104×28.5×19cm(13kg)【材質】天然木(ラッカー塗装)【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーが必要)
畳マットレス【商品サイズ(約)】幅120×奥行200×厚み1.1cm【梱包サイズ(約)】120×52×5cm(4.5kg)【材質】表地:い草100%、中材:不織布【生産国】中国【備考】完成品

用途ベッド、畳ベッドとして。材質主材:天然木(パイン)、マットレス:<表>い草<中材>ポリエステル備考組立式 / 2口コンセント付 / 高さ3段階調整寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)130×216×52.5/67.5/72.5座面高(cm)12.5/27.5/32.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73630116WB-7727SD-NAクラマナチュラル
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73630125WB-7727SD-LBRクラマライトブラウン
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73630141WB-7727SD-NAキフネナチュラル
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73630150WB-7727SD-LBRキフネライトブラウン
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする