ネジ不要 パイプベッド セミダブル ベッドフレームのみ
面倒なネジ留め作業はもう不要!付属のハンマーを使ってパイプ同士をはめ込むだけで、ベッドが完成。余計な装飾を排除した、ミニマルでスタイリッシュなデザイン。どんなインテリアにも自然になじみ、空間をスマートに演出します。ゆったりと寝たい方や二人使いにもおすすめのセミダブルサイズ。ベッド下の収納スペースも広く、さらに便利に活用。【商品サイズ(約)】幅120×奥行195×高さ25.5cm【梱包サイズ(約)】106.5×37×8cm(18kg)【材質】金属(エポキシ樹脂粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(ハンマー付属)
- 用途
- ベッド、ベッドフレームとして。
- 材質
- スチール
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 120×195×25.5
- 座面高(cm)
- 25.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ

















