パイプベッド セミダブル 木目調 ロータイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】
木目調のヘッドボード×スチールフレームの組み合わせがおしゃれなパイプベット。スッキリとしたデザインなので、お部屋に抜け感が生まれます。1人暮らしやワンルーム住まいにもおすすめ。耐荷重300kg相当の頑丈なつくりになっているので、子どもはもちろん大人まで安心してお使いいただけます。棚には2口コンセント(合計1500W)つきなので、スマートフォンの充電や間接照明を付けることも。カラーはホワイト/ダークブラウン/グレーからお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅121×奥行212×高さ50.5cm【梱包サイズ(約)】125.5×38×15.5cm(22.5kg)【材質】棚板:合成樹脂化粧繊維板フレーム:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)
- 用途
- ベッド、ベッドフレームとして。
- 材質
- スチール・メラミン樹脂化粧繊維板
- 備考
- 組立式 / 2口コンセント付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 121×212×50.5
- 座面高(cm)
- 14.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベッド・寝具 の新着商品
カテゴリ

















