パイプベッド セミダブル 木目調 ハイタイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】

パイプベッド セミダブル 木目調 ハイタイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 - 萩原パイプベッド セミダブル 木目調 ハイタイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 - 萩原パイプベッド セミダブル 木目調 ハイタイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 - 萩原パイプベッド セミダブル 木目調 ハイタイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 - 萩原パイプベッド セミダブル 木目調 ハイタイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 - 萩原パイプベッド セミダブル 木目調 ハイタイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 - 萩原パイプベッド セミダブル 木目調 ハイタイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 - 萩原パイプベッド セミダブル 木目調 ハイタイプ ヘッドボード付き 棚付 コンセント付き ベッドフレーム【 頑丈 耐荷重300kg 】 - 萩原

木目調のヘッドボード×スチールフレームの組み合わせがおしゃれなパイプベット。スッキリとしたデザインなので、お部屋に抜け感が生まれます。1人暮らしやワンルーム住まいにもおすすめ。耐荷重300kg相当の頑丈なつくりになっているので、子どもはもちろん大人まで安心してお使いいただけます。棚には2口コンセント(合計1500W)つきなので、スマートフォンの充電や間接照明を付けることも。カラーはホワイト/ダークブラウン/グレーからお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅121×奥行212×高さ70.5cm【梱包サイズ(約)】125.5×38×15.5cm(22.8kg)【材質】棚板:合成樹脂化粧繊維板フレーム:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(プラスドライバー・ハンマーが必要)

用途
ベッド、ベッドフレームとして。
材質
スチール・メラミン樹脂化粧繊維板
備考
組立式 / 2口コンセント付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
121×212×70.5
座面高(cm)
34.5
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633476KH-3074SDMGYグレー
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73633485KH-3074SDWHホワイト
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする