曜日別特売
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205

 

VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205
VTV-7266DBR テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】 萩原 73633205

テレビ台 幅110cm 小さめ おしゃれ ロータイプ テレビボード 可動棚付き コード穴付き 【 32型 ~ 49型 対応 】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード73633205品番VTV-7266DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

すっきり置けて、しっかり隠せる。コンパクトテレビボード。幅110cmの省スペース設計で、ワンルームや一人暮らしのお部屋にもぴったり。32~49V型テレビまで対応し、限られた空間でもバランスよく設置できます。オープン収納と扉付き収納を組み合わせ、「見せる」と「隠す」を使い分けられるスマートなデザイン。レコーダーやゲーム機はオープンスペースへ、生活感の出やすい小物や雑貨は扉の中へすっきり収納できます。さらに可動棚付きだから、収納物に合わせて高さ調節も自由自在。背面にはコード穴を備え、配線もすっきり整います。インテリアになじむホワイト・グレー・ダークブラウンの3カラー展開。【商品サイズ(約)】幅110×奥行27×高さ33.5cm【梱包サイズ(約)】114×32×9.5cm(17kg)【材質】プリント紙化粧パーティクルボード【生産国】ベトナム【備考】組立品(プラスドライバーとハンマーをご用意ください)

用途
収納家具、テレビ台・ローボードとして。
色
ダークブラウン
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
110×30×33.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする