TVボード
TVボードLの特徴
テレビ台としてはもちろん、収納ラックとしても使えるキャスター付きTVボード。
小物の収納にも便利な、ゆったり使えるワイドなサイズ感。
背板がないオープンタイプなので収納したものが見やすく、必要な物をサッと取り出せます。熱がこもりにくく、配線も楽々なので、AV機器等の収納に便利。
オープン部(小)には、市販の高さハーフサイズのインナーボックスがピタッと収まります。
外側はネジ穴がなく綺麗な仕上がり。側板の内側のネジ穴用に目隠しキャップが付属しています。
キャスターは、360°回転可能。掃除や模様替えなどの時も、ラックをスムーズに移動することができます。
高さ40.8cm×奥行30cmのすっきり設計。低めの高さとスリムな奥行で圧迫感を抑え、リビングを広く見せてくれます。
どんな部屋にも合わせやすい落ち着いた木目のシンプルなデザイン。
棚板は固定となります。
設置するテレビのサイズは43V型までを推奨しております。
テレビのサイズは、メーカー機種によって異なりますのでご注意ください。
テレビ台以外に、こんな使い方もおすすめ
ソファの横や背面に置いて、小物等の収納に
リビングのローボードとして
おもちゃ類の収納に
窓下の収納・ディスプレイとして
デスク横のプリンターや周辺機器の収納として
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ




























