【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包

【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 - 萩原

圧倒的な通気性を誇るポケットコイルマットレス。全面メッシュ構造によって、カビやダニの発生を抑え、快適な眠りと爽やかな目覚めをお届けします。高密度のポケットコイルを使用しており、身体に合わせて沈み込み、柔らかく包みこまれるような寝心地です。また圧縮梱包仕様なので、お引越しの搬入もラクラク。密封状態で届くので清潔感もあり安心です。【材質】主材:ポケットコイル生地:ポリエステル【生産国】中国【備考】完成品

用途寝具、マットレスとして。材質主材:ポケットコイル、張地:ポリエステルグレー内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73632731KM-3312-S-GY両面仕様 / ポケットコイル使用 / コイル数:495 / 全面メッシュ生地使用シングル97×195×20
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73632740KM-3312-SD-GY両面仕様 / ポケットコイル使用 / コイル数:627 / 全面メッシュ生地使用セミダブル120×195×20
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73632749KM-3312-D-GY両面仕様 / ポケットコイル使用 / コイル数:726 / 全面メッシュ生地使用ダブル140×195×20
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481~/税込¥1,629~
沖縄地方数量1につき¥3,856~/税込¥4,242~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする