KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731

 

KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731
KM-3312-S-GY 【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包 萩原 73632731

【 選べる3サイズ 】 3D メッシュ生地 高通気性 ポケットコイル マットレス 単品 柔らかめ 圧縮梱包

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1台備考両面仕様 / ポケットコイル使用 / コイル数:495 / 全面メッシュ生地使用注文コード73632731品番KM-3312-S-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

圧倒的な通気性を誇るポケットコイルマットレス。全面メッシュ構造によって、カビやダニの発生を抑え、快適な眠りと爽やかな目覚めをお届けします。高密度のポケットコイルを使用しており、身体に合わせて沈み込み、柔らかく包みこまれるような寝心地です。また圧縮梱包仕様なので、お引越しの搬入もラクラク。密封状態で届くので清潔感もあり安心です。【材質】主材:ポケットコイル生地:ポリエステル【生産国】中国【備考】完成品

用途寝具、マットレスとして。材質主材:ポケットコイル、張地:ポリエステルグレー備考両面仕様 / ポケットコイル使用 / コイル数:495 / 全面メッシュ生地使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×195×20

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする