ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト
大小2つのテーブルがセットになったネストテーブル。使用シーンに合わせて、自由なレイアウトが楽しめます。来客時には並べて広く使ったり、不要なときは大テーブルの下に小テーブルを収納して、コンパクトにまとめることも可能です。小テーブルの下には棚付きで、リモコンや雑誌などのちょっとした収納にも便利。カラーは、ナチュラルブラック・ブラウン・マーブルグレー・ナチュラルホワイトの豊富な4色展開。お部屋のテイストに合わせてお選びいただけます。【商品サイズ(約)】大:幅59.5×奥行59.5×高さ39cm小:幅53.5×奥行53.5×高さ35cm【梱包サイズ(約)】66×66×10.5cm(8kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板【生産国】中国【備考】組立品
- 用途
- テーブル、ネストテーブルとして。
- 材質
- 天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール
- 備考
- 組立式 / アジャスター付
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 大:59.5×59.5×39、小:53.5×53.5×35
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ワークデスク・簡易テーブル の新着商品
カテゴリ




















