KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060

 

KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060
KT-3775NB ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト 萩原 73631060

ネストテーブル 幅59.5cm 【 選べる4色】おしゃれ 棚付き リビング 木目調 角 新生活 コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ナチュラルブラック
内容量1台注文コード73631060品番KT-3775NB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

大小2つのテーブルがセットになったネストテーブル。使用シーンに合わせて、自由なレイアウトが楽しめます。来客時には並べて広く使ったり、不要なときは大テーブルの下に小テーブルを収納して、コンパクトにまとめることも可能です。小テーブルの下には棚付きで、リモコンや雑誌などのちょっとした収納にも便利。カラーは、ナチュラルブラック・ブラウン・マーブルグレー・ナチュラルホワイトの豊富な4色展開。お部屋のテイストに合わせてお選びいただけます。【商品サイズ(約)】大:幅59.5×奥行59.5×高さ39cm小:幅53.5×奥行53.5×高さ35cm【梱包サイズ(約)】66×66×10.5cm(8kg)【材質】合成樹脂化粧繊維板【生産国】中国【備考】組立品

用途
テーブル、ネストテーブルとして。
色
ナチュラルブラック
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール
備考
組立式 / アジャスター付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
大:59.5×59.5×39、小:53.5×53.5×35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする