VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195

 

VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195
VT-7976DBR 高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル 萩原 73630195

高さ4段階調節可能 サイドテーブル 幅80cm ベッドサイド ソファサイド 昇降テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード73630195品番VT-7976DBR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

高さ調節が4段階に調整できる昇降式サイドテーブル。ソファーでのパソコン作業にもぴったりなので、在宅勤務のテレワークに最適。天板は幅80cm、奥行40cmでスリムながら、ノートパソコンも十分置けるサイズです。天板には木目調のプリントをしており、汚れてもお手入れ簡単。横揺れ防止のサポートバーもついてグラつきも軽減。軽量で持ち運びもラクラクです。【商品サイズ(約)】幅80×奥行40×高さ55/60/65/70cm【商品重量(約)】7kg【梱包サイズ(約)】幅85×奥行44×高さ8cm【材質】天板/MDF(転写)、脚/ラバーウッド、塗装/ラッカー塗装【生産国】ベトナム【備考】お客様組立品(プラスドライバーをご準備下さい)

用途
デスク、ユニットデスクとして。
色
ダークブラウン
材質
天板:プリント化粧繊維板、脚部:ラバーウッド
備考
組立式 / 高さ4段階組替可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×40×55/60/65/70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,334/税込¥1,467
沖縄地方数量1につき¥3,346/税込¥3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする