ユーバ産業
先ゴム174 4点前後可動固定ステッキ用
仕様
4点前後可動固定ステッキ用
色
黒
内径(Φmm)
12
底径(Φmm)
接地底径:28
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659875
TW-4
¥
1,452
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください