曜日別特売
TW-4 先ゴム174 4点前後可動固定ステッキ用 ユーバ産業 73659875

先ゴム174 4点前後可動固定ステッキ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
73659875
品番
TW-4
参考基準価格(税別)¥1,452販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
仕様
4点前後可動固定ステッキ用
色
黒
内径(Φmm)
12
底径(Φmm)
接地底径:28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする