ケアリング
先ゴム124 (ケアリングステッキ木目取替専用)
用途
ケアリングステッキ木目取替専用
色
茶
内径(Φmm)
7
底径(Φmm)
接地底径:88×84
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659830
C021
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください