ケアリング
先ゴム124 (ケアリングステッキ木目取替専用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73659830
品番
C021
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
用途
ケアリングステッキ木目取替専用
色
茶
内径(Φmm)
7
底径(Φmm)
接地底径:88×84